廣田硝子
廣田硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
廣田硝子の グラス・食器・カトラリー
廣田硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
フラッペ ガラス製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47907660
品番
2236-OA
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス
色
古代色
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
78
食器の種類
洋食器