仕様AEC_Q200認定.パナソニックZKシリーズ高温アルミハイブリッドコンデンサ.パナソニックハイブリッドポリマー導電性電解コンデンサは、高静電容量と高リプル電流を特長としています。このコンデンサは、耐熱性に優れ、4000時間@125の長寿命を誇ります。この表面実装コンデンサポリマーコンポーネントには、33~470μFの公称静電容量範囲の製品があります。電圧範囲は、25~35Vdc、動作温度範囲は-55~125です。また、低ESRと高リプル電流(85%超、電流V-TPより低いESR)を特長としています。このコンデンサは、AEC_Q200準拠です。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10取付方式表面実装電圧(V)DC35構造金属封入許容差±20%リード線長さ(mm)3.5動作温度(℃)125誘電正接0.12%リードピッチ(mm)4.6等価直列抵抗(mΩ)20リーク電流(μA)0.01CV又は3リップル電流(mA)2800