Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
電圧(V)
DC35
注文コード
47909707
品番
EEHZS1V471P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
11×10.3×16.5
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16.5
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC35
寿命
4000h
許容差
±20%
誘電正接
0.12%
パッケージ/ケース
G16
等価直列抵抗(mΩ)
11
リーク電流(μA)
3
リップル電流(A)
4