ドリテック
ドリテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ドリテックの 温度計・温湿度計
ドリテックの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47909736
品番
O-448WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計
・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ
・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい
・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
仕様
熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階
インフルエンザ:2段階
測定精度(℃)
温度
0.0〜40.0:±1
-10.0〜-0.1、40.1〜50.0:±2
湿度
50〜80%:±5%
20〜49%、81〜95%:±10%※
用途
室内の温度、湿度の測定・管理。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
本体寸法(mm)
約 幅55×奥行22×高さ53
本体質量(g)
約41(電池質量を含む)
液晶サイズ
44×39mm
電源(個)
単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示
温度:-10.0〜50.0℃、湿度:10〜99%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※精度範囲外の湿度は目安です