3ランプタイマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47909788 品番 T-693IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

・ランプの色で経過時間をお知らせ ※カウントダウン開始時「緑ランプ」→設定時間の1/3経過「青ランプ」→設定時間の2/3経過「赤ランプ」
・最大199分59秒の長時間セットが可能
・3段階の音量調整が可能(大・小・無音)
・操作終了後3分経過するとオートパワーオフになる省エネ設計(カウント中を除く)
・立てかけスタンド付
・取り付け便利なマグネット付

用途料理や勉強、日々の時間管理に 仕様●お知らせ方法:アラーム/ランプ●カウントアップ最大計測時間:199分59秒●最大セット時間:199分59秒 材質ABS樹脂 アイボリー 本体寸法(mm)約 幅65×奥行21×高さ55 本体質量(g)約42(電池質量を含まず) 電源(個)単4形乾電池×1(別売) マグネットネオジム磁石×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム鳴動時間:約1分間 音量調節3段階(大・小・無音)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする