大画面タイマー「シャボン6 デュオ」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47909815 品番 T-646WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面
・メインで使用する表示を選べます
見やすい大画面表示(63×35mm)
・簡単に時間をセットできる6キータイマー
・立てかけスタンド付
・壁掛けフック付
・取り付け便利なマグネット付

用途料理や勉強、日々の時間管理に 仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒 材質ABS樹脂 ホワイト 本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80 本体質量(g)約60 電源(個)単4形乾電池×1(別売) 時計機能あり マグネットネオジム磁石×1個 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム鳴動時間:約30秒間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする