仕様AEC_Q200認定.パナソニックZKシリーズ高温アルミハイブリッドコンデンサ.パナソニックハイブリッドポリマー導電性電解コンデンサは、高静電容量と高リプル電流を特長としています。このコンデンサは、耐熱性に優れ、4000時間@125の長寿命を誇ります。この表面実装コンデンサポリマーコンポーネントには、33〜470μFの公称静電容量範囲の製品があります。電圧範囲は、25〜35Vdc、動作温度範囲は-55〜125です。また、低ESRと高リプル電流(85%超、電流V-TPより低いESR)を特長としています。このコンデンサは、AEC_Q200準拠です。
寸法(mm)5(Dia.)×5.8
直径(Φmm)5
取付方式表面実装
奥行(mm)5.8
構造金属封入
許容差±20%
リード線長さ(mm)2.2
リードピッチ(mm)1.5
テクノロジーハイブリッド
等価直列抵抗(mΩ)80
リーク電流(μA)0.01CV又は3
リップル電流(mA)660
静電容量(μF)47