ナカバヤシ
ナカバヤシの バッグ・キャップ
ナカバヤシの バッグ
ナカバヤシの ショルダーバッグ
ショルダーウォレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47911371
品番
SMC-FC10LBG
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スマートフォンとコインやカードを
ミニマムに収納できる縦型ミニショルダー。
クッション材入りで衝撃にも強く
カードポケットやファスナーポケット付きで
収納力も抜群です。
仕様
●本体サイズ/質量:約W125×D40×H205mm/約190g●スマホポケット(内寸):約W105×D15×H170mm●ショルダー長:約740〜1410mm●材質:ポリウレタン合皮、ポリエステル
色
ライトベーシュ