大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の スイベル・サルカン
SUS アイボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
使用荷重(kN)
0.588(垂直吊)
注文コード
47912124
品番
SUSEBM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
Mネジ
材質
SUS
質量(kg)
0.02
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
27.2
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
5
寸法h(mm)
14.2
使用荷重(kN)
0.588(垂直吊)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310