大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の マスターリンク
SUS ネットリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
47912298
品番
SUSNLK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています
許容荷重(kg)
50
寸法L(mm)
80
寸法B(mm)
44
寸法W(mm)
14以上
用途
連結金具
質量(kg)
0.105
質量(g)
105
呼び
(d)10
寸法D(mm)
14
寸法d(Φmm)
10
寸法V(mm)
14以上
寸法ds(Φmm)
バネ径:2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊具には使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310