大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の スイベル・サルカン
ダブルサルカン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47912368
品番
BF-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
質量(kg)
43
寸法L(mm)
875
使用荷重(t)
10
寸法A(mm)
54
寸法C(mm)
115
使用シャックル
SB40
安全率
5倍
フック
GHK-10
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。定期的にグリスアップをお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290