マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
マーテック 絶縁フック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47912377
品番
MI-3
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!
絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!
質量(kg)
6.8
タイプ
スリングフック
寸法L(mm)
428
寸法H(mm)
38
使用荷重(t)
3
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
42
寸法W(mm)
80
寸法G(mm)
28
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.81MB)
注意
※絶縁の目的は電波障害ではなく、溶接用です。電波障害防止機能は 有しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
国内最大級?15t用 絶縁フック で吊りながらの溶接も安心安全!!
参考になった