モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47913008 品番UGR-BY-000012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

時代が求める「パワーモバイルバッテリー」
UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130Wは、iPhone 15を約4回、Galaxy S24 Ultraを約3回充電可能です。タテ型デザインで手のひらに収まり、持ち運びもスマートです。
最大100WのUSB-C出力により、タブレットやノートパソコンも急速充電でき、USB-Cポートの同時使用で合計130Wの高出力で充電できます。革新的なTFTスマートディスプレイで使用状況をリアルタイム表示し、USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートでさまざまな機器を充電できます。
驚愕な出力の20000mAh
最大100W・2台同時利用で合計130W急速充電
革新的なTFTスマートディスプレイ
Thermal Guard(TM)技術による高性能と安全性
安心の2年の長期製品保証

セット内容UGREEN Nexode 20000mAh 急速充電モバイルバッテリー 130W 35524B、USB-C to USB-Cケーブル(0.5m)(140W)、トラベルポーチ、ユーザーガイド類 質量(g)約480 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×131×51 保証期間2年間 各種認証CE、FCC、PSE モデルUSB充電に対応したPC、Mac、タブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする