イグニッションスイッチ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 参考品番48750-6A0A6、MN113754 注文コード47913068 品番MBIS-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は参考品番など3種類から選べます 他の種類を見る

キーシリンダーの奥に装着されているスイッチです。

参考品番48750-6A0A6、MN113754 型式U71#、U72#、H59A、H92W、H42#、H47#、U61#、U62#、U67V、U68#、H82W、A、HA1、3、4W、H61、62、66、67W、H71、72、76、77W、H53A、H58A、H41、43、46、48A、CV1、2、4、5W、CU2、4、5W、CW4、5、6W、NA4W、U61〜U66W、CR5、6、9W、H44A、CQ1、2、5A、CS2#、CS5#、CS6A、CT9#、CZ4A、CX3、4、6A、CY3、4、6A 代表車種クリッパーシリーズ・キックス・オッティ・ミニカ・ミニキャブ・ekシリーズ・I・パジェロイオ・パジェロミニ・トッポ・トッポBJ(ワイド)・デリカD:5・エアトレック・アウトランダー・グランディス・タウンボックス(ワイド)・ディオン・ピスタチオ・ブラボー・ミラージュディンゴ・ランサー(セディア)・ギャランフォルティス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47913077
2025-08-13
用途:
エブリィの交換
教育・研究機関

20回回してもかからない、交換後は一発てエンジン始動たすかりました

2025-09-25
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

確認して注文すればよかったのですが、記載されている車両でもハンドルロックが無いタイプは取り付け不可でした…。

対象商品:
47913077
2025-03-29
用途:
エンジンのクランクの時間が長い為
製造業

クランキングが長い為購入しましたが、動画等をみてても何かキャリィのクランキングはちょっと長い人が多いですね。
スイッチが原因ではないみたい…
セルも変えたしイグニッションコイル、プラグ
バッテリー、変えたけど…
元々?燃料系とかISCバルブ?
もうわからん

対象商品:
47913059
2024-08-29
用途:
エンジンかかり悪い
製造業

イグニッション不良によるエンジン始動不良、取り換え御良好。古い車もまだまだ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする