参考品番19102-16060-000、19102-16040、19102-73180、19102-16060、19102-35160
型式YB20、21GYB25V、AW10、11、SV20、AT171、ST160、AE82、92、EL31、AE86、92、YS130、YXS10、H、RB20、26V、EL31、AT141、160、ST140、160、YXS11、Y、EP71、YU60、61D、70V、YY1#1、YY2#1、YY5#、6#、YR2#、YR3#、YH5#、6#、7#、8#、YN10#、YN5#、YN6#、YN8#、YN130G、YN61#、YX7#V、YM3#、YM4#
代表車種デルタワイド・MR2・カムリ・カリーナ系・カローラ系・クラウン・クラウンコンフォート・コースター・コルサ・コロナ・コンフォート・スターレット・スプリンター・スプリンタートレノ・セリカ・ターセル・ダイナ・タウンエース・トヨエース・ハイエース・ハイラックス系・ビスタ・マークU・マスターエース・ライトエース