PT80DW デジタルタイマー ホワイト リーベックス 47913524 PT80DW デジタルタイマー ホワイト リーベックス 47913524 PT80DW デジタルタイマー ホワイト リーベックス 47913524 PT80DW デジタルタイマー ホワイト リーベックス 47913524 PT80DW デジタルタイマー ホワイト リーベックス 47913524

デジタルタイマー ホワイト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47913524 品番PT80DW
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。

用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様(時間誤差)月差±4分以下 定格電力(W)1500 入力AC100V 50/60Hz プログラム仕様24(1分単位)
関連資料:(1.66MB)
注意
※エアコン・オイルヒーター等には使用できません。防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
留守番タイマーとして複数箇所に設置して利用
教育・研究機関

とても使いやすいです。先ず時刻設定が簡単です。プログラムは取説見なくても簡単に設定できました。気に入ったので追加で2個注文しました。

2025-07-27
用途:
電灯の付け消し
製造業

とても便利です。説明書でプログラムも簡単に組めます。一週間のプログラムを組めばずっと使えて、楽になりました。防犯用のライトや水槽のライトに使うと安心です。

対象商品:
47913524
2025-10-17
用途:
寝室の換気扇のオンオフに使用します
建設業・工事業

少し操作が複雑なのと、時間の月誤差が大きいのが、気になりますが、
値段、機能、を考えると良い商品だと思います。

2025-02-19
用途:
ライトを火曜から日曜に自動で点灯・消灯させるのに使用
教育・研究機関

曜日ごとに点灯と消灯の時間を設定できるので便利です。
プログラムが20枠くらいあるので必要ならさらに追加できます。
祝日の場合のキャンセルもプロブラムボタンを長押しするだけなので簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする