使用例
リーベックス
リーベックスの バルコニーまわり
リーベックスの ガーデンライト
リーベックスの ライト本体
センサーライト スタンド・マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47913558
品番
SL108
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
用途
停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。
電源
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
LED
白色LED 0.2W×3個(15.6ルーメン)
防水仕様
IP55(防水)
点灯時間
1回感知すると約15秒点灯
電源スイッチの種類
オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
関連資料:
(4.16MB)
注意
※電池は別売です。