使用例

センサーライト ドア・引き戸 開閉

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47913567 品番SL109
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドアや扉が開くと、LEDライトが自動で点灯し、自動で消灯します。

用途停電時など、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。 電源単3形アルカリ乾電池3本(別売) LED白色LED 0.2W×3個(20.9ルーメン) 防水仕様IP55(防水) 点灯時間1回感知すると約15秒点灯 電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
関連資料:(4.16MB)
注意
※電池は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする