真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47913988 品番 CE-01H
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

あなたらしい毎日を彩るセラミックコートタンブラー。真空断熱構造で保温・保冷効力が高く美味しさ長持ち。スリムタイプで女性にも持ちやすいデザインと、ライフスタイルにあわせて選べる4色展開。セラミックコートだからステンレス特有の口当たりや金属臭を軽減。

材質【本体内側】ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)セラミック塗装【本体外側】ステンレス鋼(焼付塗装) グレー 質量(g)200 直径×高さ(mm)75×162 満水容量(mL)450

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする