海太郎「碧」五十六

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47914015 品番IUS-832MLS-F
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

<操作性重視のテクニカルロッシュフィッシュロッド> 求めたのは高次元の「汎用性」。小型〜中型根魚に照準を合わせ、ショア・オフショア問わない汎用性を備えた「五十六」が登場。「張りのあるソリッド+小口径ガイド」が搭載された繊細なティップと、「粘りとコシ」を備えたバット。それらが淀みなく曲がるように設計したことで、繊細な操作性と遠投性を両立しました。また、村上晴彦の経験から導き出された「胴調子」により、魚の走りを受け止め、浮かし、不意の大物にも対応できる「曲がり」を実現しています。「村上晴彦」謹製の新たな五十六は、磯から防波堤などの多種多様なフィールドで、遊びの幅を広げる1本となるでしょう。8.3ftのレングスは堤防や、沿岸エリアで、高い操作性を考慮しました。根魚玉、スイミング根魚玉といった、ジグヘッドの操作感と食い込ませやすさを両立したやや硬めのソリッドティップを搭載。ボトムでリグを操りやすく、スタックさせにくい仕様となっています。ベリーからバット部にかけてレングスにマッチした柔軟性を持たせ、軽いウエイトのルアーも心地よく扱えます。

仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):10.5●Grip:EVA&VSSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):8'3"/2.51●Line(lb):8-14(PE0.6-1.2号)●Lure(g):2025/05/30●Material:カーボン99%、グラス1%●Pack Length(cm):130.5●Section(pcs):2●Tip:ソリッド●Tip Dia(mm):1 質量(g)129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする