日本住器工業
日本住器工業の パーティション
日本住器工業の パネル式パーティション
突っ張りパーテーション パネルタイプ 本体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47917399
品番
MM-P90
参考基準価格(税別)
¥26,991
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
幅(mm)
900
用途
お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質
スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(ポリカーボネート)
質量(kg)
14
高さ(mm)
2020〜2600
奥行(mm)
25
組立時間
20〜30分
注意
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・また返品時はお客様で再梱包をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
正しい突っ張り方法
参考になった