GENSEN オーガニック ポタージュ(コーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18g) 注文コード47917645 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥247
販売価格(税別)
229

有機JAS認証を取得したフリーズドライのポタージュ。
ハンガリーのスーパースイートコーンを使用。コーンの甘みをしっかり残し、より甘みを引き出すためにコーンを煮込みました。
また、コーン本来の食感を生かし、なめらかなとろみのあるポタージュに仕上げました。
過度な味付けはせず、食材そのものを味わっていただくため、 世界一水質が綺麗といわれる海のクリスマス島の塩をはじめとする良質な素材を使用し味作りをしました。
多様な食生活、様々な観点からの食事の選択をされる方にも楽しんでいただきたく、食材選びや配合、製法にもこだわっています。
ORGANIC(有機JAS認証取得)/VEGAN(動物性原材料不使用)/GLUTEN FREE(小麦不使用)/NON GMO(遺伝子組み換え原材料不使用)

仕様(化学調味料)無添加 原材料有機カーネルコーン(ハンガリー製造)、有機豆乳、有機黒糖、食塩、有機ポテトフレーク、有機でん粉、白こしょう、有機発酵野菜粉末 栄養成分(1食あたり)エネルギー:74kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:1.5g、炭水化物:13.1g、食塩相当量:0.8g
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約140mlのお湯で戻してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする