- すべてが国産原料のふりかけ 鮭 日本海水 47917679

すべてが国産原料のふりかけ 鮭

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(28g)注文コード47917679品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥280
販売価格(税別)
259

主原料、調味原料に至るまですべて国産原料を使用したふりかけです。
添加物のうま味調味料は使用せず、素材本来のおいしさを大切にしました。
カルシウムが豊富に含まれており、旨みたっぷりの鮭の美味しさがごはんに大変よく合います。

原材料調味顆粒(でん粉、砂糖、小麦粉、食塩、かつお節粉末、かつお中骨粉末、酵母エキス、飛魚粉末、昆布粉末)(国内製造)、さけ、のり、食塩、砂糖、酵母エキス/紅麹色素、(一部に小麦・さけを含む)栄養成分(1袋あたり)エネルギー:90kcal、たんぱく質:7.6g、脂質:1.0g、炭水化物:12.8g、食塩相当量:3.9g、カルシウム:434mg
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする