デラックス散水ハンドガン

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47917959 品番1010837
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手元のレバーで水量の調整もできます。
2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。

用途ヘッドを回転させる事で強力ジェットからミストへの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み 付属品12mmまたは18mmアダプター
注意
※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47917959
2024-04-07
用途:
散水
気球工業 様

既存のワンタッチ式ジョイント使用にて取り替えましたが一滴も水が出ず焦りました。
先端部分のオレンジ色部分でなく金属部分を回して調整に使う製品です。
見た目も良く材質やレバー形状含めて女性でも使い易い上安く買え大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする