スギハラ(SUGIHARA)
傘 さかさかさ 70cm ジャンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
47918424
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(骨・中棒)スチール(親骨・受骨)グラス(手元)PP(生地)ポリエステル
全長(mm)
920
色
ブラック
直径(Φmm)
使用時:1210
質量(g)
464
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。