盤用LED照明単体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)9 at 100V 付属品- 注文コード47918835 品番LC-3009N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は消費電力・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。

用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。 付属品- 質量(g)76 消費電力(W)9 at 100V 定格電圧(V)AC100〜240(±10%)50/60Hz 寸法A(mm)583 寸法B(mm)576 全光束(Lm)1000(±10%) 寸法C(mm)551 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-10〜50(氷結・結露の無き事) EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(対地間) 直下照度(Lx)参考:約210(1m直下) 耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV 照光角(°)約140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする