車載用スピーカーケーブル クワトロハイブリッドスピーカーケーブル 14ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード47918905 品番AT-RX280S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・オーディオテクニカ Rexatのクワトロハイブリッドスピーカーケーブル、AT-RX280Sです。
・最高クラスRX5500シリーズのプレミアムな音質を継承。7N-Class D.U.C.C.+PC-Triple C+6N-OFC+OFCのクワトロハイブリッド導体を採用。これらの素材はそれぞれが異なる音質傾向をもち、その良い部分をバランスよく配分することによりいかなる音楽でもその魅力を最大限に引き出すことができます。
・音質に影響を与える有害振動を徹底的に排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。その具現化としてケーブル構造体に「ハイブラー」+「マグネシウムウィスカー」+「チタン入りレオストマー」のトリプルインシュレーションシステムを組み込み、不要振動を強力に抑制。
・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。またこちらのケーブルをミッド/ウーファー用に使用し、トゥイーター用に<B>AT-RX17D</B>を使用するのもおススメです。
・その充実の内容から発せられる音は定位や奥行き感に優れ、高いSN感、滑らかさを実現するまさにカーオーディオケーブルの頂点。音楽を愛するカーオーディオマニアの方にこそ使っていただきたいハイエンドケーブルの逸品です。

直流抵抗9mΩ/m AWG14相当 導体断面積(mm2)2.2 静電容量30pF/m ケーブル外径(Φmm)6×2本 導体径(mm)約1.8(集合径) リール長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする