12ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード47919009 品番AT7424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7424です。
・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。
・太さはAT7422よりも一回り太い12AWG。ウーファー用にも適しています。
・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。

仕様9.8kg/リール:85g/m 直流抵抗7.7mΩ/m AWG12相当 静電容量53pF/m ケーブル外径(Φmm)4.5×2本 リール長さ(m)100
注意
※端子には12AWG対応のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする