ボーダレスSP GL(ガイドレス仕様・Wモデル)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):98.4 注文コード47920050 品番W 450-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

自由な発想でワイルドに大型魚と渡り合うための超々硬式先調子。
ボーダレスGLシリーズなど「のべ竿で行う釣り」はリールを使わないので、魚とダイレクトなやり取りが楽しめる魅力的な釣りです。釣り人が有利になりすぎないので、通いなれたフィールドのいつもの魚を相手にしてもよりゲーム性の高い釣りとして楽しめます。鯉釣りを中心にした河川や湖沼でのウキ釣り・ミャク釣りだけではなく、磯や堤防での釣り、海の消波ブロック周りの探り釣りなど、釣り人の発想次第でさまざまな用途があり、この竿の高い汎用性がそれぞれのフィールドで活躍します。汎用性を高めるために魚や釣り場を選ばないテーパーやアクションに仕上げました。『Wシリーズ』は3.6m〜7.2mまで9アイテムあり、超々硬式先調子設定なので、大型魚でも怯むことなく楽しめます。

仕様カーボン含有率(%):98.4 質量(g)107 全長(m)4.51 方式振出 寸法(cm)106.1 元径(mm)22 継数(本)5 先径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする