ボーダレス SP GL(ガイドレス仕様・Kモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):99.8 注文コード47920138 品番K450T
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルXコア搭載。スペシャルグレード登場。
強度と粘りを備えたシマノ先進のブランクス、スパイラルXコアを搭載した「スペシャル」グレードがガイドレスシリーズに登場。野釣り場の大型へらぶなや鯉など淡水の大物はもちろん、長尺は海でグレや黒鯛、スズキなど、防波堤のファイター達とも充分に戦えるポテンシャルを秘めています。ホールド性に優れたしっとりグリップ、大物とのやり取りにも安心な非回転式「超感」トップなど攻めのフィーチャーを搭載しました。

仕様カーボン含有率(%):99.8 質量(g)115 全長(m)4.5 方式振出 寸法(cm)105.8 元径(mm)21.8 継数(本)5 先径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする