ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Rモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47920384 品番R900T
販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

海の中型魚から鮎、サクラマスまでこなすユーティリティロッド。
渓流の本流竿換算でH〜HHクラスのパワーを有し、チヌやグレといった海の中型魚から、内水面では鮎の友釣り、サクラマスやアメマスなどの大型遡上魚狙いまで活躍するアイテムです。スパイラルXで鍛えたブランクスは不快なネジレを軽減。大型魚とのファイト時に大きな負荷が掛かるトップには、剛性の高い非回転式「超感」トップを配しました。全玉口にGクロスプロテクターを搭載。元竿の玉口は口金具でさらに補強し、力勝負でも安心してやり取りに集中できます。

仕様カーボン含有率(%):99.2 質量(g)330 全長(m)9 方式振出 寸法(cm)121.5 元径(mm)27.7 継数(本)9 先径(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする