ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Nモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):96 注文コード47920427 品番N10.5
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

本格並継の釣趣をもっと自由な感覚で楽しむ。
ボーダレスのガイドレスカテゴリーに本格並継が登場。硬式へら竿の調子を継承し、ハイパワーXで鍛え上げたブレの少ないブランクスと7から27の豊富なサイズバリエーションにより、管理釣り場から野釣り場までへらぶな釣りのあらゆるフィールドに対応。短尺は水路のマブナや小型の鯉、長尺は大河川や湖でさらなる大物とのやり取りも可能。遊び心くすぐる並継の釣趣を自由な感覚でお楽しみください。

仕様カーボン含有率(%):96 質量(g)64 全長(m)3.17 方式並継 寸法(cm)112.7 元径(mm)9.3 継数(本)3 先径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする