共通

ボーダレス BB GL(ガイドレス仕様・Vモデル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):97.5 注文コード47920847 品番V630T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ボーダレスBBにもガイドレス仕様をラインナップ。
ガイドレスカテゴリーでもっともオールラウンドに活躍するガイドレス仕様・Vモデル がボーダレスBBに加わりました。強度のあるブランクスはMAX5kg 程度のターゲ ットを想定。淡水では良型の鯉や管理釣り場の大型トラウト、海ではメバル、サヨリ、 アジから海上釣堀など、自由な感性で使いこなしていただけます。ブランクスを保護 する全玉口Gクロスプロテクター、握りやすく手軽に洗えるEVAグリップなど上位モデルに迫るフィーチャーを備えています。

仕様カーボン含有率(%):97.5 質量(g)228 全長(m)6.3 方式振出 寸法(cm)119.3 元径(mm)20.9 継数(本)6 先径(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする