ボーダレス ランディングシャフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):99.2 注文コード47920899 品番550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

自由、そして本格派。狙った獲物は逃さない。
フィッシングスタイルの境界を飛び超えるボーダレスシリーズに、ハイスペックなランディングシャフトが登場。ラインナップはあらゆるターゲットに適応する充実の5アイテム。軽量・高剛性のブランクスが生み出す高いコントロール性能で、素早く的確に狙った魚をランディング。110/210/310は、大型魚をパワフルに仕留める高強度、高剛性設計。インチ規格(W1/2)からミリ規格(M8)へ手軽に変換できる替えネジを標準装備。さまざまなネット枠、ギャフなどが装着できます。450/550は足場の高いフィールドを中心に活躍する操作性に優れた軽量、高剛性設計。携行性にも優れており、フィールドを駆け回るスタイルにもマッチ。スムーズな振り出し性能で確実なランディングを叶えます。

仕様カーボン含有率(%):99.2 質量(g)416 全長(m)5.49 方式振出 寸法(cm)72.5 継数(本)9 先径(mm)15.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする