21 ゾディアス パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)5 仕様ルアーウェイト(g):7-21、カーボン含有率(%):95.7 注文コード47922055 品番C610M-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は継数・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

時間と場所にとらわれず、自由に持ち運べるひとつ上の”感度”を備えたパワフルロッド。
高い感度を実現するカーボンモノコックグリップ搭載で、世界中のバスアングラーからの称賛を集めるゾディアスが、本場北米からのリクエストに応えてコンパクトなパックモデルとなって日本のマーケットに登場。本格的なバスフィッシングシーンから、アウトドアレジャーの中でのフィッシングシーンまで幅広く対応。
北米発信の世界展開モデルゆえに、本モデルは国内仕様とは品番表記などで異なる点がございます。

仕様ルアーウェイト(g):7-21、カーボン含有率(%):95.7 適合ラインナイロン:8-16 全長6'10"ft 質量(g)120 全長(m)2.08 グリップ長さ(mm)244 テーパーF 寸法(cm)46.1 継数(本)5 先径(mm)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする