23 ルアーマチックバス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):3.5-10 注文コード47922737 品番B58L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

バスフィッシングのファーストステップとして確かな1本を。
様々なルアーターゲットに対応する釣り入門者向けロッドとして幅広い世代に愛されている「ルアーマチック」が遂にリニューアル。
上位機種に迫る扱いやすさはそのままに、デザイン面ではリング周りやスレッドカラーにフィールドに溶け込むチャコールブラックを採用。ベースのマットブラックと相成り、シックな高級感を演出しています。
老若男女問わず、これからバスフィッシングをはじめる方にオススメのハイコストパフォーマンスロッドです。

仕様ルアーウェイト(g):3.5-10 適合ラインナイロン:6-12、ラインPE(号):MAX 1.5 全長5'8"ft 質量(g)102 全長(m)1.73 グリップ長さ(mm)184 寸法(cm)89.2 継数(本)2 先径(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする