ディスラプション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):89.1 注文コード47922798 品番BIG BAIT C610-XX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

「持論を否定せよ」振り返りが無ければ進歩もない。新たな提案のために挑む創造的破壊。

仕様カーボン含有率(%):89.1 適合ラインナイロン:18-72、ラインPE(号):MAX 25 全長6'10"ft 質量(g)160 全長(m)2.08 方式グリップジョイント グリップ長さ(mm)313 テーパーF 寸法(cm)171.9 グリップタイプストレート 継数(本)2 先径(mm)2.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする