SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
ディスラプション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
カーボン含有率(%):96.6
注文コード
47922807
品番
BIG BAIT C78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
「持論を否定せよ」振り返りが無ければ進歩もない。新たな提案のために挑む創造的破壊。
仕様
カーボン含有率(%):96.6
適合
ラインナイロン:42-168、ラインPE(号):MAX 35
全長
7'8"ft
質量(g)
262
全長(m)
2.34
方式
並継
グリップ長さ(mm)
444
テーパー
RF
寸法(cm)
130
グリップタイプ
セパレート
継数(本)
2
先径(mm)
2.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680