21 カーディフ AX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):0.4-3.5、リールシート位置(mm):173、カーボン含有率(%):94.4 注文コード47922965 品番S62XUL-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を進化させたエリアロッドのベーシックシリーズ。

仕様ルアーウェイト(g):0.4-3.5、リールシート位置(mm):173、カーボン含有率(%):94.4 適合ラインナイロン:1-3、ラインPE(号):0.15-0.4 全長6'2"ft 質量(g)65 タイプリールシート:DOWNLOCK 全長(m)1.88 方式インロー 寸法(cm)96.2 グリップタイプセパレート 継数(本)2 先径(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする