SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
21 カーディフ AX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):0.5-4.5、リールシート位置(mm):173、カーボン含有率(%):96.2
注文コード
47922999
品番
S66SUL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
基本性能を進化させたエリアロッドのベーシックシリーズ。
仕様
ルアーウェイト(g):0.5-4.5、リールシート位置(mm):173、カーボン含有率(%):96.2
適合
ラインナイロン:1.5-4、ラインPE(号):0.2-0.6
全長
6'6"ft
質量(g)
69
タイプ
リールシート:DOWNLOCK
全長(m)
1.98
方式
インロー
寸法(cm)
101.2
グリップタイプ
セパレート
継数(本)
2
先径(mm)
1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800