SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
21 カーディフ AX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):0.7-6、リールシート位置(mm):173、カーボン含有率(%):96
注文コード
47923026
品番
S66UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
基本性能を進化させたエリアロッドのベーシックシリーズ。
仕様
ルアーウェイト(g):0.7-6、リールシート位置(mm):173、カーボン含有率(%):96
適合
ラインナイロン:1.5-6、ラインPE(号):0.2-0.6
全長
6'6"ft
質量(g)
70
タイプ
リールシート:DOWNLOCK
全長(m)
1.98
方式
インロー
寸法(cm)
101.2
グリップタイプ
セパレート
継数(本)
2
先径(mm)
1.5