共通

22エクスセンス インフィニティ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):5-32、リールシート位置(mm):371、カーボン含有率(%):99.3 タイプリールシート:UPLOCK 注文コード47923166 品番S86ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

一瞬のチャンスを手にするために。これまでの限界を超越するキャストフィールと感度。
シマノ・シーバスロッド最高峰として目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、正確なキャストを続けられ、水中のあらゆる情報を感知でき、一瞬のチャンス=ランカーシーバスを攻略できること。

仕様ルアーウェイト(g):5-32、リールシート位置(mm):371、カーボン含有率(%):99.3 適合ラインPE(号):0.5-1.2 全長8'6"ft 質量(g)113 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)2.59 方式インロー 寸法(cm)133.1 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 先径(mm)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする