SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
18 エクスセンス ジェノス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):8-48、リールシート位置(mm):440、カーボン含有率(%):99.2
注文コード
47923376
品番
S108M+R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。
仕様
ルアーウェイト(g):8-48、リールシート位置(mm):440、カーボン含有率(%):99.2
適合
ラインPE(号):0.8-2.0
全長
10'8"ft
質量(g)
206
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
3.25
方式
逆並継
寸法(cm)
166.5
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
先径(mm)
1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません