SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
18 エクスセンス ジェノス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):14-70、リールシート位置(mm):487、カーボン含有率(%):99.7
注文コード
47923410
品番
S110HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。
仕様
ルアーウェイト(g):14-70、リールシート位置(mm):487、カーボン含有率(%):99.7
適合
ラインPE(号):1.0-2.5
全長
11'0"ft
質量(g)
220
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
3.35
方式
インロー
寸法(cm)
171.4
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
先径(mm)
2.3