SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
18 エクスセンス ジェノス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):8-45、リールシート位置(mm):456、カーボン含有率(%):98.5
注文コード
47923419
品番
S116-130M/RF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。
仕様
ルアーウェイト(g):8-45、リールシート位置(mm):456、カーボン含有率(%):98.5
適合
ラインPE(号):0.8-2.0
全長
13'0"ft
質量(g)
276
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
3.96
方式
インロー
寸法(cm)
122.2
ズーム
45cm
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
4
先径(mm)
1.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680