20 エクスセンス ジェノス (ベイトキャスティングモデル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):8-40、リールシート位置(mm):378、カーボン含有率(%):97.3 注文コード47923437 品番B88M/R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

新次元のキャスト性能を発揮するベイトモデル。

仕様ルアーウェイト(g):8-40、リールシート位置(mm):378、カーボン含有率(%):97.3 適合ラインPE(号):1.2-2.5 全長8'8"ft 質量(g)123 タイプカーボンモノコック 全長(m)2.64 方式インロー 寸法(cm)135.8 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする