TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47923805
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
便利な目盛付きバケツ、蓋付セット。
持ち手が手にやさしい丸みのある形状で、にぎりやすくなっています。
用途
食品衛生法適合の素材を使用しているので、飲料水の保存にもお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
形状
丸
色
ブルー
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
325×295
特性
目盛付
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応