仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.PNPダーリントントランジスタ、ONSemiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大連続コレクタ電流(A)5最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)100最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.2最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4最大コレクタ-ベース間電圧(V)100トランジスタ構成シングルトランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン1000