※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL-24-1K-ZB 住宅室内用レバーハンドルJレバー GIKEN(川口技研) 47925510 JL-24-1K-ZB 住宅室内用レバーハンドルJレバー GIKEN(川口技研) 47925510 JL-24-1K-ZB 住宅室内用レバーハンドルJレバー GIKEN(川口技研) 47925510 JL-24-1K-ZB 住宅室内用レバーハンドルJレバー GIKEN(川口技研) 47925510

住宅室内用レバーハンドルJレバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 バックセット(mm)50 仕様(座・機能)小判座空錠 注文コード47925510 品番JL-24-1K-ZB
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はバックセット・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

住宅室内用レバーハンドル。
Jレバーシリーズです。
丸座と小判座がございます。

仕様(座・機能)小判座空錠 材質ハンドル・座:アルミ合金 仕上つや消しブラック 適合扉厚(mm)29〜45 バックセット(mm)50
注意
※本品は一般住宅専用です。玄関や屋外および商業施設等の多数の方々がご利用する場所でのご使用は出来ません
※戸襖座の室内側(和室側)は亜鉛合金です。
※戸襖座の室内側(和室側)は、つやのあるブラック塗装仕上げです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47925519
2025-03-19
用途:
古いドアノブと交換
建設業・工事業

古いドアノブの企画と近く、使い勝手が良いです!
ブラックの色も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする