室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47925589 品番 SPC-BKポールのみ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

室内用吊るすタイプの物干しです。
インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。
機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。
ポールのみの商品です。

材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン 寸法(mm)標準:455〜635 ブラック 内容ポール1 仕上ポール先端:メッキ仕上げ
注意
※室内用ホスクリーンスポット型及びQLH型専用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
※塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
※施工を伴わず下地の強度の影響を受けないため、製品単体の強度として耐荷重表記としています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする